品番 : EA602KA-46
品名 : 13mm オフセット型ラチェットめがねレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ | 13mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 171mm | 重量 | 195g |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 6ポイント | |||
| 25°オフセット | |||
| 切替レバー式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602KA-43 10mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-45 12mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-46 13mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-47 14mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-50 17mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
