詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KA-50

品名 : 17mm オフセット型ラチェットめがねレンチ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ 17mm
全長 203mm 重量 254g
材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
25°オフセット
切替レバー式
追加説明
カタログ価格

7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA602KA-43 10mm オフセット型ラチェットめがねレンチ
EA602KA-45 12mm オフセット型ラチェットめがねレンチ
EA602KA-46 13mm オフセット型ラチェットめがねレンチ
EA602KA-47 14mm オフセット型ラチェットめがねレンチ
EA602KA-50 17mm オフセット型ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top