品番 : EA602KA-55
品名 : 1-9/16" x394mm ラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ(インチ) | 1-9/16” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 394mm | 頭部幅 | 69.9mm |
| 頭部厚み | 15.9mm | 重量 | 1452g |
| 材質 | スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ) | ||
| 12ポイント | |||
| ストレート | |||
| 重機・産業機械などの高負荷作業向け | |||
| スピーディーなラチェット機構と、多様な作業をカバーする大型開口部 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
