詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KA-61

品名 : 2" x483mm ラチェットメガネレンチ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ(インチ) 2”
全長 483mm 頭部幅 85.7mm
頭部厚み 15.9mm 重量 1860g
材質 スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
12ポイント
ストレート
重機・産業機械などの高負荷作業向け
スピーディーなラチェット機構と、多様な作業をカバーする大型開口部
追加説明
カタログ価格

37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA602KA-51 1-5/16"x394mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-52 1-3/8" x394mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-53 1-7/16" x394mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-54 1-1/2" x394mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-55 1-9/16" x394mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-56 1-5/8" x394mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-57 1-11/16" x483mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-58 1-3/4" x483mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-59 1-13/16" x483mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-60 1-7/8" x483mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-61 2" x483mm ラチェットメガネレンチ
EA602KA-62 2-1/8" x483mm ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top