品番 : EA602WC-2A
品名 : 9x10mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | 9×10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 137mm | ヘッド幅 | 22.2mm/19.8mm |
| ヘッド厚さ | 7.9mm | 材質 | 合金鋼 |
| 重量 | 82g | ||
| 6ポイント | |||
| 25°の角度が付いているオフセット型 | |||
| レバー操作で簡単に回転方向を切り替えられます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※製品は6ポイントです