詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602WC-3A

品名 : 11x12mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)

仕様

メーカー WRIGHT TOOL サイズ 11×12mm
全長 171mm ヘッド幅 29.4mm/25.4mm
ヘッド厚さ 7.9mm 材質 合金鋼
重量 154g
6ポイント
25°の角度が付いているオフセット型
レバー操作で簡単に回転方向を切り替えられます
追加説明
カタログ価格

6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA602WC-1A 7x 8mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602WC-2A 9x10mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602WC-3A 11x12mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602WC-4A 13x14mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602WC-11 15x17mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602WC-12 16x18mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
EA602WC-13 19x21mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※製品は6ポイントです
  • ※画像は代表画像です\n※製品は6ポイントです
  • B:29.4mm    B-1:25.4mm\nC:7.9mm     L:171mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top