品番 : EA604AV-81
品名 : 81.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AVSA-R64B |
---|---|---|---|
差込角(sq) | 9.5 | 内径 | 81mm |
外径 | 91mm | 高さ(H) | 59mm |
重量 | 540g | ||
フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するので、噛み込みやすべりを防止できます。 | |||
フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、作業環境が狭い車種でも使用可能です。 | |||
差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。 | |||
適用:マークX, クラウン, ハイエース他 | |||
トヨタ車等に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップに対応。 | |||
ろ紙交換型 | |||
材質 | アルミダイキャスト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,770 円(税抜)/ 10,747 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA604AV-71 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型) |
EA604AV-81 81.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型) |