詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BG-10

品名 : 10mm ソケット(EA604BG用)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 150.14H-10
全長(mm) 17 外径(mm) 16
差込角 無し 重量(g) 16
10mmソケット
追加説明
カタログ価格

1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0306ページ
バリエーション一覧
EA604BG-10 10mm ソケット(EA604BG用)
EA604BG-12 12mm ソケット(EA604BG用)
EA604BG-14 14mm ソケット(EA604BG用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top