品番 : EA604BG-14
品名 : 14mm ソケット(EA604BG用)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 150.14H-14 |
|---|---|---|---|
| 外径(㎜) | 19.2 | 差込角 | 無し |
| 全長(mm) | 21 | 重量(g) | 17 |
| 14mmソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604BG-10 10mm ソケット(EA604BG用) |
| EA604BG-12 12mm ソケット(EA604BG用) |
| EA604BG-14 14mm ソケット(EA604BG用) |
ウェブカタログ画像
拡大
