品番 : EA604PE-1
品名 : ターミナルツール
仕様
| サイズ(mm) | 先端1:1.7×26 先端2:1.6×26 先端3:3.4×26 先端4:2.1×26 先端5:8×21 先端6:4.6×26 |
ボディ対辺 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 56g | ||
| コネクターからワイヤーを取り外す工具。 | |||
| 6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604PE-1 ターミナルツール |
| EA604PE-2 ターミナルツール |
| EA604PE-3 ターミナルツール |
ウェブカタログ画像
拡大
