詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604PE-3

品名 : ターミナルツール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) 先端1:2×25
先端2:5×20
先端3:2×25
先端4:1.5×24
先端5:4×15
ボディ対辺 39mm
5種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
追加説明
カタログ価格

2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 17:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA604PE-1 ターミナルツール
EA604PE-2 ターミナルツール
EA604PE-3 ターミナルツール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top