品番 : EA611BJ-5.5AA
品名 : 5.5x0.8mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 071000 |
---|---|---|---|
商品名 | 3800/1TS | ||
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×0.8 | 全長 | 25mm |
六角シャンク | 1/4” | 材質 | ステンレス |
Torsion仕様 | |||
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 13:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0377ページ 0553ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA611BJ-5.5AA 5.5x0.8mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製) |
EA611BJ-5.5BA 5.5x1.0mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製) |
EA611BJ-6.5A 6.5x1.2mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA611AJ-21A : 6本組 [+ -]ドライバービット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)