詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BJ-6.5A

品名 : 6.5x1.2mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 071002
商品名 3800/1TS 刃幅×刃厚(mm) (-)6.5×1.2
全長 25mm 六角シャンク 1/4”
材質 ステンレス
Torsion仕様
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
追加説明
アイコン
カタログ価格

555 (税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/02 11:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0377ページ 0553ページ
バリエーション一覧
EA611BJ-5.5AA 5.5x0.8mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-5.5BA 5.5x1.0mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-6.5A 6.5x1.2mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top