品番 : EA611BW-1.5
品名 : 1.5x65mm [Hexagon] ハイパービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHHX-1565W |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理 | |||
サイズ | 1.5mm | 全長 | 65mm |
軸径(mm) | 2.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 07:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|