品番 : EA611BW-4
品名 : 4 x65mm [Hexagon] ハイパービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHHX-4065W |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理 | |||
サイズ | 4mm | 全長 | 65mm |
軸径(mm) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 09:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|