品番 : EA611PA-181
品名 : 8本組/50mm [+-]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 8点 | <セット内容> | (+)ビット×4 (-)ビット×4 ビットホルダー |
| (+)ビット | #0・#1・#2・#3 全長:50mm |
(-)ビット | 刃幅×刃厚: 3.5×0.5mm 4.0×0.6mm 5.5×0.8mm 6.25×1.0mm 全長:50mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | ビットホルダー | 10本用 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
