詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PA-41

品名 : #1x50mm [+]ドライバービット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PBE6.190/1
サイズ (+)#1 全長(mm) 50
六角シャンク 1/4” 軸径(mm) 5.0
強度と精度に優れた段付きプラスビットです。
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/08 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0550ページ
バリエーション一覧
EA611PA-40 #0x50mm [+]ドライバービット
EA611PA-41 #1x50mm [+]ドライバービット
EA611PA-42 #2x50mm [+]ドライバービット
EA611PA-43 #3x50mm [+]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真は611PS-42です。
  • ※写真は611PS-42です。
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top