品番 : EA611PA-43
品名 : #3x50mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBE6.190/3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#3 | 全長(mm) | 50 |
| 六角シャンク | 1/4” | 軸径(mm) | 6.25 |
| 強度と精度に優れた段付きプラスビットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/08 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611PA-40 #0x50mm [+]ドライバービット |
| EA611PA-41 #1x50mm [+]ドライバービット |
| EA611PA-42 #2x50mm [+]ドライバービット |
| EA611PA-43 #3x50mm [+]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PA-42です。
