詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AM-114

品名 : 14mm 電ドルソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 2BN-14C
六角シャンク 1/4”
6ポイント
メッキ仕上げにより錆に強く、屋外作業に最適です。
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク
対辺 14mm 外径 13mm
全長 88mm
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 23:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA612AV-114
バリエーション一覧
EA612AM-108 8mm 電ドルソケット
EA612AM-110 10mm 電ドルソケット
EA612AM-112 12mm 電ドルソケット
EA612AM-113 13mm 電ドルソケット
EA612AM-114 14mm 電ドルソケット
EA612AM-117 17mm 電ドルソケット
EA612AM-119 19mm 電ドルソケット
EA612AM-121 21mm 電ドルソケット
EA612AM-122 22mm 電ドルソケット
EA612AM-124 24mm 電ドルソケット
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top