品番 : EA612AM-124
品名 : 24mm 電ドルソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2BN-24C |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | ||
6ポイント | |||
メッキ仕上げにより錆に強く、屋外作業に最適です。 | |||
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション | |||
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク | |||
対辺 | 24mm | 外径 | 22.5mm |
全長 | 88mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 23:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。