詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AM-208

品名 : 8mm 電ドルソケット(固定・首振)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 2BNU-08
対辺(mm) 8 外径(mm) 12
全長(mm) 96 サイズ(mm) D1:20
D2:21
D3:13.9
L1:12
L2:60
L3:85
d:7.5
六角シャンク 1/4” 付属 ドライバービット×1本
重量(g) 75
6ポイント
インパクトドライバー対応
固定と首振の2通りの使い方が出来ます。
ビット交換可能。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。
折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)
市販の両頭ビットが使用可能。
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
首振り角度 15°
追加説明
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 23:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA612AV-8
  • 品番

    EA612AV-8

  • コメント

    メーカー違い、首振り機能なし

バリエーション一覧
EA612AM-208 8mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-210 10mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-212 12mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-213 13mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-214 14mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-217 17mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-219 19mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-221 21mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-222 22mm 電ドルソケット(固定・首振)
EA612AM-224 24mm 電ドルソケット(固定・首振)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top