品番 : EA612AM-210
品名 : 10mm 電ドルソケット(固定・首振)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2BNU-10 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 10 | 外径(mm) | 15 |
全長(mm) | 96 | サイズ(mm) | D1:20 D2:21 D3:13.9 L1:14 L2:60 L3:85 d:10 |
六角シャンク | 1/4” | 重量(g) | 90 |
6ポイント | |||
付属 | ドライバービット×1本 | ||
インパクトドライバー対応 | |||
固定と首振の2通りの使い方が出来ます。 | |||
ビット交換可能。 | |||
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。 | |||
各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。 | |||
折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える) | |||
市販の両頭ビットが使用可能。 | |||
判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション | |||
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応) | |||
首振り角度 | 15° |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 23:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)