品番 : EA612TX
品名 : 121個組 航空機整備用工具セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13214 WW |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 121点(ミリ) | 片目片口スパナ(mm) | 3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30 |
ラチェットめがねレンチ(mm) | 7×8・9×10・12×13・17×19 | (1/4)ソケット(12角)(mm) | 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14 |
(1/4)ディープソケット(12角)(mm) | 4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14 | (1/4)ユニバーサルソケット(12角)(mm) | 6・7・8・9・10 |
(3/8)ソケット(12角)(mm) | 15・17・19・21・22・24 | (3/8)ディープソケット(12角)(mm) | 15・17・19・21 |
六角棒レンチ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | (1/4”)ソケット(6角) | 4・4.5mm |
(3/8”)エクステンションバー(クイックリリース) | 76・240mm | (3/8”)ユニバーサルジョイント(クイックリリース) | 46mm |
(3/8”)ラチェットハンドル(クイックリリース) | 193mm | (3/8”)スピーダーハンドル | 408mm |
1/4”ビット用ドライバーハンドル | 190mm | (1/4”)エクステンションバー(クイックリリース) | 54・150mm |
(1/4”)ユニバーサルジョイント(クイックリリース) | 38mm | ソケットアダプター | 凸3/8”sq×凹1/4”sq 凸1/2”sq×凹3/8”sq 凸1/4”sq×凹3/8”sq |
(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース) | 117mm | (1/4”)ビット用ラチェットハンドル | 117mm |
ビットアダプター | 凹1/4”Hex×凹1/4”sq 凹5/16”Hex×凹3/8”sq |
テーパーピンポンチ | φ2.0×120mm φ3.0×120mm φ4.0×120mm φ5.0×120mm |
ピンポンチ | φ1.4×82mm φ2.8×97mm |
(+)ドライバー | #1×80mm #2×100mm #3×150mm |
(-)ドライバー | 5.5×1.0mm 8.0×1.2mm |
フラットノーズプライヤー | 200mm |
先曲ノーズプライヤー(45°) | 170mm | ウォーターポンププライヤー | 240mm |
ロッキングプライヤー | 175mm | セーフティワイヤーツイスター | 230mm |
ニッパー | 160mm | ナイロンハンマー | 290mm(413g) |
片口ハンマー | 320mm(600g) | シクネスゲージ | 0.05~1.0mm |
ハンドソー | 250mm | 折畳み式ケーブルナイフ | 刃長90mm |
けがき針 | 250mm | マグネットピックアップ | 500mm |
ピックアップクロー | 540mm | ノギス | 150mm |
メジャー | 3m | LEDライト | 170×40×35mm |
重量 | 10.1kg | ||
伸縮型サービスミラー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615,000 円(税抜)/ 676,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA612TX 121個組 航空機整備用工具セット |
EA612TV 122個組 航空機整備用工具セット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)