詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GB-55

品名 : 55mm 打撃スパナ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 P0815
サイズ 55mm 厚み 25×20mm
全長 305mm 重量 2.4kg
材質 クロムモリブデン鋼
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります
追加説明
カタログ価格

6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 22:47現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA613GL-55
バリエーション一覧
EA613GB-30 30mm 打撃スパナ
EA613GB-32 32mm 打撃スパナ
EA613GB-35 35mm 打撃スパナ
EA613GB-55 55mm 打撃スパナ
EA613GB-60 60mm 打撃スパナ
EA613GB-63 63mm 打撃スパナ
EA613GB-65 65mm 打撃スパナ
EA613GB-67 67mm 打撃スパナ
EA613GB-70 70mm 打撃スパナ
EA613GB-71 71mm 打撃スパナ
EA613GB-75 75mm 打撃スパナ
EA613GB-80 80mm 打撃スパナ
EA613GB-85 85mm 打撃スパナ
EA613GB-90 90mm 打撃スパナ
ウェブカタログ画像
※画像はEA613GB-90です。
  • ※画像はEA613GB-90です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top