品番 : EA613GB-75
品名 : 75mm 打撃スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | P0823 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 75mm | 厚み | 35×24mm |
| 全長 | 400mm | 重量 | 5.7kg |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|

