詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GF-27

品名 : 27mm 打撃六角棒レンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 DA2700
材質 クロムバナジウム鋼 対辺(mm) 27
全長(mm) 250 重量(kg) 1.83
追加説明
カタログ価格

24,900 (税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 16:23現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA613GF-22 22mm 打撃六角棒レンチ
EA613GF-24 24mm 打撃六角棒レンチ
EA613GF-27 27mm 打撃六角棒レンチ
EA613GF-36 36mm 打撃六角棒レンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top