詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XE-58

品名 : 80- 90mm フックレンチ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

ナット外径(mm) 80~90 全長(mm) 280
材質 ステンレス(SUS420)
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 19:10現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA613XE-3
  • 品番

    EA613XE-3

  • コメント

    自在型になります。

バリエーション一覧
EA613XE-51 30- 32mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-52 34- 36mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-53 40- 42mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-54 45- 50mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-55 52- 55mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-56 58- 62mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-57 68- 75mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-58 80- 90mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-59 95-100mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-60 110-115mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-61 120-130mm フックレンチ(ステンレス製)
EA613XE-62 135-145mm フックレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA613XE-56です。
  • ※画像は、EA613XE-56です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top