品番 : EA613XE-59
品名 : 95-100mm フックレンチ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS420) | ナット外径(mm) | 95~100 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 280 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA613XE-56です。

