品番 : EA613XF-13A
品名 : 120-130mm フックレンチ(メッキ付)
仕様
| ナット外径 | 120~130mm | 全長 | 335mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 720g | 材質 | 特殊鋼 |
| 亜鉛メッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
