品番 : EA613XF-14
品名 : 135-140mm フックレンチ(メッキ付)
仕様
| ナット外径 | 135~145mm | 全長 | 385mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1000 | 注意 | ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 亜鉛メッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/19 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
代替品
![]() |
|

