詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614A-10

品名 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 LCWU010
サイズ 10mm 全長 68mm
重量 15g サイズ(mm) C:21 D:15.3 T1:4.2 T2:6.5 L:68
材質 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
12ポイント
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 16:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA614CE-10
バリエーション一覧
EA614A-5 5.5mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-6 6mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-7 7mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-8 8mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-10 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-12 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-13 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-14 14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
EA614A-17 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nC:21 D:15.3 T1:4.2 T2:6.5 L:68

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top