品番 : EA614A-23
品名 : 6本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCWUS60 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8・10・12・13・14・17mm(6本組) | 全長 | 60~115mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 195g |
| 12ポイント | |||
| ビニールクリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA614A-21 3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| EA614A-22 3本組 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| EA614A-23 6本組 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA614A-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| セット商品 | EA614A-14 : 14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
