品番 : EA614AA-5.5
品名 : 5.5mm片目片口スパナ(軽量)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCW0005 |
---|---|---|---|
シリーズ | LIGHTOOL(ライツール) | サイズ | 5.5mm |
全長 | 100mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
重量 | 11g | ||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/01 01:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0474ページ |
代替品
![]() |
|