詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614AB-5.5

品名 : 5.5mm片目片口スパナ

カタログ訂正

25/04/09 ●工具袋付ではありません(No.56 1254)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 CL0005
シリーズ Revo wave(レボウェイブ) サイズ 5.5mm
全長 105mm 材質 特殊鋼(ニッケルクロムメッキ)
重量 13g
12ポイント
面で指に接するので力が入りやすい形状
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/05/01 05:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0474ページ

代替品

EA614AA-5.5
バリエーション一覧
EA614AB-5.5 5.5mm片目片口スパナ
EA614AB-7 7mm 片目片口スパナ
EA614AB-8 8mm 片目片口スパナ
EA614AB-9 9mm 片目片口スパナ
EA614AB-10 10mm 片目片口スパナ
EA614AB-11 11mm 片目片口スパナ
EA614AB-12 12mm 片目片口スパナ
EA614AB-13 13mm 片目片口スパナ
EA614AB-14 14mm 片目片口スパナ
EA614AB-17 17mm 片目片口スパナ
EA614AB-19 19mm 片目片口スパナ
EA614AB-21 21mm 片目片口スパナ
EA614AB-22 22mm 片目片口スパナ
EA614AB-24 24mm 片目片口スパナ
EA614AB-27 27mm 片目片口スパナ
EA614AB-30 30mm 片目片口スパナ
EA614AB-32 32mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • C:12.7mm  D:10.5mm  L:105mm\nT1:2.9mm  T2:5mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top