品番 : EA614AB-24
品名 : 24mm 片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | CL0024 |
---|---|---|---|
12ポイント | |||
材質 | 特殊鋼 | ||
面で指に接するので力が入りやすい形状 | |||
サイズ(mm) | 24 | 全長(mm) | 337 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 17:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|