品番 : EA614B-115
品名 : 19/32" 片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-19/32 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 19/32” | 厚み | 7×10mm |
全長 | 200mm | 重量 | 119g |
12ポイント | |||
材質 | 工具鋼 | ||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA614B-118です。