品番 : EA614B-119
品名 : 25/32" 片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MS2-25/32 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 25/32” | 厚み | 8×12mm |
全長 | 270mm | 重量 | 234g |
12ポイント | |||
材質 | 工具鋼 | ||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/09/21 10:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
拡大
※画像はEA614B-118です。