詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BN-19

品名 : 19mm ラチェットコンビネーションレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MSR1A-19
サイズ 19㎜ 厚み 8.2×11.2㎜
全長 248mm 送り角 5°
ギア数 72 重量 230g
12ポイント
ストレートタイプ
ラチェット部は本締めが可能です。
送り角度5°で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/18 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA614BN-8 8mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-9 9mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-10 10mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-11 11mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-12 12mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-13 13mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-14 14mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-15 15mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-16 16mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-17 17mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-18 18mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-19 19mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-21 21mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-22 22mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-24 24mm ラチェットコンビネーションレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:19㎜    D1:39.3㎜    D2:33.7㎜\nT1:8.2㎜    T2:11.2㎜    送り角:5°\nL:248㎜\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top