品番 : EA614BN-8
品名 : 8mm ラチェットコンビネーションレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MSR1A-08 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8mm | 厚み | 4×6.5㎜ |
| 全長 | 140mm | 送り角 | 6° |
| ギア数 | 72 | 重量 | 40g |
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| ラチェット部は本締めが可能です。 | |||
| 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 | |||
| 滑りにくいグリップデザインを採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
