品番 : EA614WH-10
品名 : 10mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 020351 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Joker(ジョーカー) | サイズ | 10mm |
| ギア数 | 80 | 送り角 | 4.5° |
| 全長 | 209mm | 重量 | 115g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) | ||
| スパナ部の表側に6角のギザ歯付きのプレートが付いており錆びで固着したボルトを回す事ができ、ボルトの抜け落ちストッパーとしても機能します。 | |||
| スパナ部は六角ナット・六角ボルトを保持する機能があるため狭い場所での作業時にナット・ボルトの紛失を軽減します。 | |||
| スパナ部は30°の振り幅があれば締付け作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
