詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614WH-8

品名 : 8mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー Wera 型番 020350
シリーズ Joker(ジョーカー) サイズ 8mm
ギア数 80 送り角 4.5°
全長 180mm 重量 90g
材質 クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
スパナ部の表側に6角のギザ歯付きのプレートが付いており錆びで固着したボルトを回す事ができます。また、ボルトの抜け落ちストッパーとしても機能します。
スパナ部は六角ナット・六角ボルトを保持する機能があるため狭い場所での作業時にナット・ボルトの紛失を軽減します。
スパナ部は30°の振り幅があれば締付け作業ができます。
追加説明
カタログ価格

6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 13:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0397ページ
バリエーション一覧
EA614WH-8 8mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WH-10 10mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WH-13 13mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WH-17 17mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WH-19 19mm ロングコンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top