品番 : EA615AM-3
品名 : 8x 9mm 両口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | SL0809 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8×9mm | 全長 | 111mm |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 面で指に接するので力が入りやすい形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

