品番 : EA615BF-12
品名 : 3/4" x 7/8" 両口スパナ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | 3/4”×7/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 260mm | 厚み | 8.7×9.1mm |
| 材質 | 工具鋼 | 重量 | 302g |
| 磨き仕上げ | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が 施されています |
|||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/18 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0391ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

