品番 : EA615BF-7
品名 : 9/16"x 5/8" 両口スパナ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | 9/16”×5/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 193mm | 厚み | 7.1×7.5mm |
| 材質 | 工具鋼 | 重量 | 131g |
| 磨き仕上げ | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が 施されています |
|||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/18 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0391ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

