詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BS-38

品名 : 41x46mm 両口スパナ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ 41×46mm 全長 360mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 1690g
追加説明
カタログ価格

28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 03:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA615BS-1 5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-2 6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-4 8x10mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-6 10x11mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-7 10x12mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-9 12x13mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-10 12x14mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-12 14x17mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-15 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-16 17x21mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-18 19x21mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-19 19x22mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-22 21x23mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-23 21x26mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-24 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-26 23x26mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-27 24x27mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-30 26x32mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-31 27x30mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-32 30x32mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-34 32x36mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-36 36x38mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-38 41x46mm 両口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:41×46mm  L:360mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top