品番 : EA615BS-7
品名 : 10x12mm 両口スパナ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| サイズ | 10×12mm | 全長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 本体ボディ部:約3.5mm 10mm側ヘッド:約5.3mm 12mm側ヘッド:約6.5mm |
材質 | ステンレス(SUS420) |
| 重量 | 60g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/06 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0367ページ 0425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
