詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615GS-1A

品名 : 5.5x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 SS-5.507
サイズ 5.5×7mm 厚み 3.8×3.8mm
全長 100mm 重量 18mm
材質 析出硬化系ステンレス
梨地仕上
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れ、食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器への使用に最適
非磁性ではありません。
サビにくさと強度を追求したステンレス製のスパナです。
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 06:42現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA615BS-1
  • 品番

    EA615BS-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA615GS-1A 5.5x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615GS-4A 12x14mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615GS-5A 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615GS-6A 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA615GS-5Aです
  • ※画像はEA615GS-5Aです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top