品番 : EA615GS-6A
品名 : 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | SS-2224 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 22×24mm | 厚み | 9.5×9.5mm |
| 全長 | 226mm | 重量 | 315g |
| 材質 | 析出硬化系ステンレス | ||
| 梨地仕上 | |||
| 非磁性ではありません。 | |||
| サビにくさと強度を追求したステンレス製のスパナです。 | |||
| 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れ、食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器への使用に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615GS-1A 5.5x 7mm 両口スパナ(ステンレス製) |
| EA615GS-4A 12x14mm 両口スパナ(ステンレス製) |
| EA615GS-5A 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) |
| EA615GS-6A 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA615GS-5Aです

