詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615GS-3

品名 : 11x13mm 両口スパナ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 SS-1113
サイズ 11×13mm 全長 135mm
重量 65g
抽出硬化系ステンレス
食品機器・医療・クリーンルーム・船舶・マリンスポーツ・水道工事・清掃用機器・その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。
非磁性ではありません。
追加説明
カタログ価格

4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA615BS-9
  • 品番

    EA615BS-9

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA615GS-1 5.5x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615GS-2 8 x10mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615GS-3 11x13mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615GS-4 12x14mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615GS-5 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615GS-6 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top