品番 : EA615GS-6
品名 : 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | SS-2224 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 22×24mm | 全長 | 226mm |
| 重量 | 315g | ||
| 抽出硬化系ステンレス | |||
| 食品機器・医療・クリーンルーム・船舶・マリンスポーツ・水道工事・清掃用機器・その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適 | |||
| 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツールです。 | |||
| 非磁性ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

